PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829074
Aderdurchmesser - 2.9 .. 3.6 mm
Kabeldurchmesser - 2.9 .. 3.6 mm
Breite - 4.5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356538787
Sonepar Artikelnummer
121319350
Hersteller Artikelnummer
0829074
Hersteller Typ
UC-WMCO 3,6 (12X4,5) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0829074
Aderdurchmesser:
2.9 .. 3.6 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 .. 3.6 mm
Breite:
4.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


