PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829075
Aderdurchmesser - 2.9 .. 3.6 mm
Kabeldurchmesser - 2.9 .. 3.6 mm
Breite - 4.5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356538794
Sonepar Artikelnummer
121319351
Hersteller Artikelnummer
0829075
Hersteller Typ
UC-WMCO 3,6 (12X4,5) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0829075
Aderdurchmesser:
2.9 .. 3.6 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 .. 3.6 mm
Breite:
4.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


