PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829096
Aderdurchmesser - 3.6 .. 4.9 mm
Kabeldurchmesser - 3.6 .. 4.9 mm
Breite - 5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356538992
Sonepar Artikelnummer
121319369
Hersteller Artikelnummer
0829096
Hersteller Typ
UC-WMCO 4,9 (21X5) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0829096
Aderdurchmesser:
3.6 .. 4.9 mm
Kabeldurchmesser:
3.6 .. 4.9 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.017 kg


