PHOENIX CONTACT - Leitermarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830794
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 4.1 .. 4.7 mm
Kabeldurchmesser - 4.1 .. 4.7 mm
Breite - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356772501
Sonepar Artikelnummer
121320260
Hersteller Artikelnummer
0830794
Hersteller Typ
UCT-WMCO 4,7 (12X4) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830794
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
4.1 .. 4.7 mm
Kabeldurchmesser:
4.1 .. 4.7 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.012 kg


