PHOENIX CONTACT - Leitermarker 4,9 (21X5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827747
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 3.6 .. 4.9 mm
Kabeldurchmesser - 3.6 .. 4.9 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356445856
Sonepar Artikelnummer
121153790
Hersteller Artikelnummer
0827747
Hersteller Typ
UC-WMCO 4,9 (21X5)
Hersteller Artikel Nr.:
0827747
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
3.6 .. 4.9 mm
Kabeldurchmesser:
3.6 .. 4.9 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


