PHOENIX CONTACT - Leitermarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828007
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.2 .. 1.9 mm
Kabeldurchmesser - 1.2 .. 1.9 mm
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356471466
Sonepar Artikelnummer
121319091
Hersteller Artikelnummer
0828007
Hersteller Typ
UC-WMC 1,9 (15X4) OG
Hersteller Artikel Nr.:
0828007
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.2 .. 1.9 mm
Kabeldurchmesser:
1.2 .. 1.9 mm
Länge:
15 mm
Breite:
5.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


