PHOENIX CONTACT - Leitermarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831207
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 2.9 .. 3.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.9 .. 3.5 mm
Breite - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
7 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626006475
Sonepar Artikelnummer
121320398
Hersteller Artikelnummer
0831207
Hersteller Typ
UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0831207
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
2.9 .. 3.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 .. 3.5 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


