PHOENIX CONTACT - Leitermarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0832100
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.1 .. 1.9 mm
Kabeldurchmesser - 1.1 .. 1.9 mm
Breite - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626258591
Sonepar Artikelnummer
121320720
Hersteller Artikelnummer
0832100
Hersteller Typ
UCT-WMCO 1,9 (23X4)
Hersteller Artikel Nr.:
0832100
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.1 .. 1.9 mm
Kabeldurchmesser:
1.1 .. 1.9 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


