PHOENIX CONTACT - Leitermarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0832105
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 4.7 .. 5.4 mm
Kabeldurchmesser - 4.7 .. 5.4 mm
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626258645
Sonepar Artikelnummer
121320725
Hersteller Artikelnummer
0832105
Hersteller Typ
UCT-WMCO 5,4 (23X8)
Hersteller Artikel Nr.:
0832105
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
4.7 .. 5.4 mm
Kabeldurchmesser:
4.7 .. 5.4 mm
Breite:
8 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


