PHOENIX CONTACT - Leitermarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1257253
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 4.7 .. 5.4 mm
Kabeldurchmesser - 4.7 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151364946
Sonepar Artikelnummer
121327394
Hersteller Artikelnummer
1257253
Hersteller Typ
UCT-WMCO 5,4 (23X8) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1257253
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
4.7 .. 5.4 mm
Kabeldurchmesser:
4.7 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.016 kg


