PHOENIX CONTACT - Leiterplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202542
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 85340019
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626142302
Sonepar Artikelnummer
121355803
Hersteller Artikelnummer
2202542
Hersteller Typ
ME MAX/16 2-2 TBUS DEV-PCB
Hersteller Artikel Nr.:
2202542
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85340019
Gewicht:
0.029 kg
Tragschienengehäuse, Breite: 95,2 mm, Höhe: 99,2 mm, Tiefe: 1,6 mm


