PHOENIX CONTACT - Leiterplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202546
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85340011
Gewicht - 0.058 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626142531
Sonepar Artikelnummer
121355805
Hersteller Artikelnummer
2202546
Hersteller Typ
ME-PLC 40/36 BUS DEV-PCB
Hersteller Artikel Nr.:
2202546
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85340011
Gewicht:
0.058 kg
Tragschienengehäuse, Breite: 1,6 mm, Höhe: 166,8 mm, Tiefe: 118,5 mm


