PHOENIX CONTACT - Leiterplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202548
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 85340011
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626142609
Sonepar Artikelnummer
121355806
Hersteller Artikelnummer
2202548
Hersteller Typ
ME-IO 18,8/28 TBUS DEV-PCB
Hersteller Artikel Nr.:
2202548
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85340011
Gewicht:
0.016 kg
Tragschienengehäuse, Breite: 1,6 mm, Höhe: 98,2 mm, Tiefe: 66,8 mm


