PHOENIX CONTACT - Leiterplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2713777
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85340019
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918927264
Sonepar Artikelnummer
121357585
Hersteller Artikelnummer
2713777
Hersteller Typ
ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2
Hersteller Artikel Nr.:
2713777
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85340019
Gewicht:
0.027 kg
Tragschienengehäuse, Breite: 95,2 mm, Höhe: 99,2 mm, Tiefe: 1,6 mm


