PHOENIX CONTACT - Leiterplatten-Grundleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1077612
Kontaktausführung - Stift
Rastermaß der Kontakte - 5 mm
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1020 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626791029
Sonepar Artikelnummer
121323344
Hersteller Artikelnummer
1077612
Hersteller Typ
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU
Hersteller Artikel Nr.:
1077612
Kontaktausführung:
Stift
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser Anschlusspin:
1.5 mm
Länge des Pins:
2.5 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Banderolierung:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.005 kg


