PHOENIX CONTACT - Leiterplatten-Grundleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1145402
Kontaktausführung - Stift
Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm
Bemessungsstrom In - 5 A
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151135744
Sonepar Artikelnummer
121325064
Hersteller Artikelnummer
1145402
Hersteller Typ
DMC 0,5/ 4-G1SHL-2,54P20THRR24
Hersteller Artikel Nr.:
1145402
Kontaktausführung:
Stift
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
5 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-55 .. 100 °C
Befestigungsart:
einrasten
Art der Banderolierung:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.004 kg


