PHOENIX CONTACT - Leiterplatten-Grundleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1301943
Kontaktausführung - Stift
Rastermaß der Kontakte - 6.35 mm
Bemessungsstrom In - 24 A
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151545376
Sonepar Artikelnummer
121327862
Hersteller Artikelnummer
1301943
Hersteller Typ
PC 4/ 2-G-6,35 P26 THR R44
Hersteller Artikel Nr.:
1301943
Kontaktausführung:
Stift
Rastermaß der Kontakte:
6.35 mm
Bemessungsstrom In:
24 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
6.35 mm
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser Anschlusspin:
1.7 mm
Länge des Pins:
2.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.003 kg


