PHOENIX CONTACT - Leiterplatten-Grundleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1762741
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 2
Rastermaß der Kontakte - 15 mm
Bemessungsstrom In - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356441018
Sonepar Artikelnummer
121346452
Hersteller Artikelnummer
1762741
Hersteller Typ
PC 35 HC/ 2-GF-15,00
Hersteller Artikel Nr.:
1762741
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
15 mm
Bemessungsstrom In:
125 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
15 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser Anschlusspin:
3.6 mm
Länge des Pins:
4.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.051 kg


