PHOENIX CONTACT - Leiterplatten-Grundleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1829251
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 12
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918051013
Sonepar Artikelnummer
121350000
Hersteller Artikelnummer
1829251
Hersteller Typ
GMSTBV 2,5/12-GF-7,62
Hersteller Artikel Nr.:
1829251
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Länge des Pins:
3.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.006 kg


