PHOENIX CONTACT - Leiterplatten-Grundleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1830126
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 2
Rastermaß der Kontakte - 2.5 mm
Bemessungsstrom In - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
330 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356884525
Sonepar Artikelnummer
121350037
Hersteller Artikelnummer
1830126
Hersteller Typ
PTSM 0,5/ 2-HTB-2,5-SMD WH R24
Hersteller Artikel Nr.:
1830126
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.002 kg


