PHOENIX CONTACT - Leiterplatten-Grundleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1836477
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918121563
Sonepar Artikelnummer
121350392
Hersteller Artikelnummer
1836477
Hersteller Typ
MDSTBV 2,5/ 2-GFL-5,08
Hersteller Artikel Nr.:
1836477
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Länge des Pins:
3.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.005 kg


