Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Leiterplatten-Grundleiste

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Leiterplatten-Grundleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1836803

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 14

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 52 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626021096

Sonepar Artikelnummer

121350426

Hersteller Artikelnummer

1836803

Hersteller Typ

CC 2,5/14-GF-LR P20 THR

Hersteller Artikel Nr.:

1836803

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

14

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser Anschlusspin:

1.6 mm

Länge des Pins:

2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-40 .. 100 °C

Befestigungsart:

einrasten

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.002 kg

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 14, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 14, Anzahl der Anschlüsse: 14, Artikelfamilie: CC 2,5/..-GF-LR, Rastermaß: 5 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Lock-and-Release-Verriegelung, Befestigungsart: Lock & Release Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton