PHOENIX CONTACT - Leiterplatten-Grundleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1913730
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Rastermaß der Kontakte - 10.16 mm
Bemessungsstrom In - 76 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918179212
Sonepar Artikelnummer
121353160
Hersteller Artikelnummer
1913730
Hersteller Typ
PC 6-16/ 4-GF-10,16
Hersteller Artikel Nr.:
1913730
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
10.16 mm
Bemessungsstrom In:
76 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser Anschlusspin:
1.7 mm
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.020 kg


