PHOENIX CONTACT - Leiterplatten-Grundleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907787
Kontaktausführung - Stift
Bemessungsstrom In - 12 A
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918367015
Sonepar Artikelnummer
121359419
Hersteller Artikelnummer
2907787
Hersteller Typ
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2907787
Kontaktausführung:
Stift
Bemessungsstrom In:
12 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.003 kg


