PHOENIX CONTACT - Leiterplatten-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2713748
Rastermaß der Kontakte - 5 mm
Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm
Überspannungskategorie - III
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918914486
Sonepar Artikelnummer
121357582
Hersteller Artikelnummer
2713748
Hersteller Typ
MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2713748
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Gehäusefarbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


