PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1706057
Rastermaß der Anschlüsse - 0 mm
Gehäusefarbe - grün
Überspannungskategorie - III
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918023331
Sonepar Artikelnummer
121343716
Hersteller Artikelnummer
1706057
Hersteller Typ
GRZ 2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1706057
Rastermaß der Anschlüsse:
0 mm
Gehäusefarbe:
grün
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


