PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1706426
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Gehäusefarbe - grün
Höhe - 40.1 mm
Überspannungskategorie - III
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918144715
Sonepar Artikelnummer
121343792
Hersteller Artikelnummer
1706426
Hersteller Typ
MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC
Hersteller Artikel Nr.:
1706426
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
40.1 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


