PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1829276
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 10 mm
Bemessungsstrom In - 76 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356873260
Sonepar Artikelnummer
121350001
Hersteller Artikelnummer
1829276
Hersteller Typ
SPT 16/ 1-V-10,0 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1829276
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Bemessungsstrom In:
76 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
35.4 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.7 mm
Länge des Pins:
4.1 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


