PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1829713
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 12
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 24 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356872669
Sonepar Artikelnummer
121350017
Hersteller Artikelnummer
1829713
Hersteller Typ
MKDSN 2,5/12-5,08
Hersteller Artikel Nr.:
1829713
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
24 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
18.5 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 0.75 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


