PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1831028
Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm
Bemessungsstrom In - 24 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Gehäusefarbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356890656
Sonepar Artikelnummer
121350134
Hersteller Artikelnummer
1831028
Hersteller Typ
PTDA 2,5/ 2-5,0 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1831028
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsstrom In:
24 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
19.5 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


