PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1832454
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 12
Rastermaß der Anschlüsse - 6.35 mm
Bemessungsstrom In - 32 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356895798
Sonepar Artikelnummer
121350152
Hersteller Artikelnummer
1832454
Hersteller Typ
FRONT 4-H-6,35-12
Hersteller Artikel Nr.:
1832454
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Rastermaß der Anschlüsse:
6.35 mm
Bemessungsstrom In:
32 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
33 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.096 kg


