PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1835163
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm
Bemessungsstrom In - 41 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626024431
Sonepar Artikelnummer
121350280
Hersteller Artikelnummer
1835163
Hersteller Typ
SPT 5/ 1-H-7,5 GY7031
Hersteller Artikel Nr.:
1835163
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Bemessungsstrom In:
41 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
sonstige
Höhe:
28.75 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
2.1 mm
Länge des Pins:
4.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


