PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1840035
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 2.5 mm
Bemessungsstrom In - 6 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356897617
Sonepar Artikelnummer
121350556
Hersteller Artikelnummer
1840035
Hersteller Typ
PTSM 0,5/ 1-2,5-H SMD WH L R24
Hersteller Artikel Nr.:
1840035
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
sonstige
Höhe:
5 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


