PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1841500
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 6
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 10 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356909648
Sonepar Artikelnummer
121350618
Hersteller Artikelnummer
1841500
Hersteller Typ
SPTD 1,5/ 3-H-3,5
Hersteller Artikel Nr.:
1841500
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
27.7 mm
Anzahl der Etagen:
2
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


