PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1841898
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 5
Rastermaß der Anschlüsse - 20 mm
Bemessungsstrom In - 232 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356920056
Sonepar Artikelnummer
121350634
Hersteller Artikelnummer
1841898
Hersteller Typ
MKDSP 95/ 5-20,0-F
Hersteller Artikel Nr.:
1841898
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
5
Rastermaß der Anschlüsse:
20 mm
Bemessungsstrom In:
232 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
73 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 .. 25 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
4.8 mm
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.560 kg


