PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1845360
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4
Rastermaß der Anschlüsse - 15 mm
Bemessungsstrom In - 125 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356989602
Sonepar Artikelnummer
121350927
Hersteller Artikelnummer
1845360
Hersteller Typ
SPT 35/ 4-V-15,00
Hersteller Artikel Nr.:
1845360
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
15 mm
Bemessungsstrom In:
125 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
44.2 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
2.2 mm
Länge des Pins:
5.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.088 kg


