PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1856168
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 17.5 mm
Bemessungsstrom In - 192 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626029016
Sonepar Artikelnummer
121351461
Hersteller Artikelnummer
1856168
Hersteller Typ
MKDSP 50/ 1-17,5-FL
Hersteller Artikel Nr.:
1856168
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
17.5 mm
Bemessungsstrom In:
192 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
59 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
2.4 mm
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg


