PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1864286
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
195 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626246260
Sonepar Artikelnummer
121351891
Hersteller Artikelnummer
1864286
Hersteller Typ
SPTAF 1/ 2-3,5-LL
Hersteller Artikel Nr.:
1864286
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
13.5 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.1 mm
Länge des Pins:
2.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


