PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1868128
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918133788
Sonepar Artikelnummer
121351924
Hersteller Artikelnummer
1868128
Hersteller Typ
MKDSFW 1,5/ 2-3,5
Hersteller Artikel Nr.:
1868128
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
13.9 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 0.75 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


