PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1868623
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 16
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 15 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918861032
Sonepar Artikelnummer
121351935
Hersteller Artikelnummer
1868623
Hersteller Typ
FFKDSA1/V1-5,08-16
Hersteller Artikel Nr.:
1868623
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
16
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
15 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
17 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


