PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1868830
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 12
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 15 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918141929
Sonepar Artikelnummer
121351944
Hersteller Artikelnummer
1868830
Hersteller Typ
MK4DS 1,5/ 3-5,08
Hersteller Artikel Nr.:
1868830
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
15 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
51.5 mm
Anzahl der Etagen:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


