PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1869910
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918141936
Sonepar Artikelnummer
121351981
Hersteller Artikelnummer
1869910
Hersteller Typ
ZFK4DS 1,5-5,08
Hersteller Artikel Nr.:
1869910
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
51.2 mm
Anzahl der Etagen:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


