PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870187
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 6
Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918367510
Sonepar Artikelnummer
121351984
Hersteller Artikelnummer
1870187
Hersteller Typ
FFKDSA1/V-3,81- 6
Hersteller Artikel Nr.:
1870187
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
17.1 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


