PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870572
Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
360 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918240325
Sonepar Artikelnummer
121351986
Hersteller Artikelnummer
1870572
Hersteller Typ
MKDS 1/ 2-3,81 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1870572
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
12 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 0.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.1 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


