PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1871306
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 12
Rastermaß der Anschlüsse - 2.54 mm
Bemessungsstrom In - 6 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918267155
Sonepar Artikelnummer
121351992
Hersteller Artikelnummer
1871306
Hersteller Typ
FFKDSA1/H-2,54-12
Hersteller Artikel Nr.:
1871306
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
16 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.1 mm
Länge des Pins:
3.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


