PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1881231
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2
Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm
Bemessungsstrom In - 24 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918339609
Sonepar Artikelnummer
121352285
Hersteller Artikelnummer
1881231
Hersteller Typ
GSMKDS 3/ 2 BEIGE
Hersteller Artikel Nr.:
1881231
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Bemessungsstrom In:
24 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
sonstige
Höhe:
22.5 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
4.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


