PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1891564
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 22 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918418885
Sonepar Artikelnummer
121352550
Hersteller Artikelnummer
1891564
Hersteller Typ
MKKDS 3/ 2-5,08 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1891564
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
22 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
36.5 mm
Anzahl der Etagen:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


