PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1904147
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2
Rastermaß der Anschlüsse - 9.52 mm
Bemessungsstrom In - 32 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918187620
Sonepar Artikelnummer
121352789
Hersteller Artikelnummer
1904147
Hersteller Typ
MKDSV 5 HV/ 2-9,52
Hersteller Artikel Nr.:
1904147
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
9.52 mm
Bemessungsstrom In:
32 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
26.7 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
5.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


