PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1932494
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2
Rastermaß der Anschlüsse - 15 mm
Bemessungsstrom In - 125 A
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918902025
Sonepar Artikelnummer
121353498
Hersteller Artikelnummer
1932494
Hersteller Typ
MKDSP 25/ 2-15,00-F
Hersteller Artikel Nr.:
1932494
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
15 mm
Bemessungsstrom In:
125 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
43.5 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 6 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.6 mm
Länge des Pins:
4.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.046 kg


