PHOENIX CONTACT - Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1932766
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 8
Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm
Bemessungsstrom In - 32 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918862084
Sonepar Artikelnummer
121353516
Hersteller Artikelnummer
1932766
Hersteller Typ
ZFKDSA 4- 7,5- 8
Hersteller Artikel Nr.:
1932766
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
8
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Bemessungsstrom In:
32 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
27.6 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.8 mm
Länge des Pins:
4.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


